Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 35X45X0,1 S

  • ERIKS:11777709
  • Fabrikant:4051427191730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
0.1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee