Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 30X42X2 K

  • ERIKS:11777701
  • Fabrikant:4043952349182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee