Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 25X36X0,5 S/500

  • ERIKS:23700304
  • Fabrikant:4051427191310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee