Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 20X28X0,5 S/1000

  • ERIKS:23256590
  • Fabrikant:8715492780089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee