Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 16X22X0,5 K

  • ERIKS:11777641
  • Fabrikant:4043952348567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee