Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 15X22X1 S

  • ERIKS:11777635
  • Fabrikant:4051427189782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Dikte
1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee