Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 14X20X0,25 S

  • ERIKS:11777625
  • Fabrikant:4051427189676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
0.25 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee