%20-%20din988.jpg&w=1536&q=80)

%20-%20din988.jpg&w=160&q=80)

€ 7,96/ stukexcl. btw
€ 9,63incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | DIN 988 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Dikte | 3.5 mm |
DIN-norm | 988 |
Type | Pasring |
Facet | Nee |