Eriks
THORMAS

THORMAS D915 RVS A2 STELSCHR BZK TAP M6X20 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14283219
  • Fabrikant:8716024421043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
6
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal V2A (AISI 304)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
1 mm
Sleutelwijdte
3 mm