Eriks
THORMAS

THORMAS D915 45H STELSCHR BZK TAP M8X30 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14270576
  • Fabrikant:8716024283481
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm