Eriks
THORMAS

THORMAS D915 45H STELSCHR BZK TAP M8X12 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14270573
  • Fabrikant:8716024283443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
125 mm
Sleutelwijdte
4 mm