Eriks
THORMAS

THORMAS D915 45H STELSCHR BZK TAP M5X10 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14270563
  • Fabrikant:8716024283252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
5
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
8 mm
Sleutelwijdte
25 mm