Eriks
THORMAS

THORMAS D915 45H STELSCHR BZK TAP M16X20 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14270592
  • Fabrikant:8716024012890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
16
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Overige
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
2 mm
Sleutelwijdte
8 mm