Eriks
THORMAS

THORMAS D915 45H STELSCHR BZK TAP M12X40 I4028 STELSCHROEF BINNEN ZESKANT MET TAP

  • ERIKS:14270590
  • Fabrikant:8716024484130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Draadmaat (M..)
12
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad
175 mm
Sleutelwijdte
6 mm