Eriks
THORMAS

THORMAS 3-laags olieadsorberende rol PERFORM+ 41cmx46m (1 rol/dispenserdoos)

  • ERIKS:12186269
Image 1
PERFORM+ drielaags H/W-absorberrol (alleen olie). Aan beide kanten spinvliesafdekking voor uitstekende stevigheid en een hoge slijtagebestendigheid bij gebruik op plaatsen met intensief verkeer. De rollen zijn langs het midden en over de breedte geperforeerd om het afval tot een minimum te beperken. Smalle rol verpakt in een stevige dispenserbox, dus gemakkelijk in gebruik. Binding door putjes voor sneller opzuigen van vloeistoffen en dus voor gemakkelijker reinigen en meer stevigheid. Vrijwel pluisvrij.
Opslaan in lijst

€ 134,03/ per doosexcl. btw

€ 162,18incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breedte
0.41 m
Lengte
46 m
Adsorptiecapaciteit
120 l
Verpakking
1 rol/dispenserdoos