Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THOMSON |
Draaglast | 2600 N |
Merk Aandrijving | Electrak HD |
Ingangsspanning | 24 VDC |
Schroeftype | Kogelschroef |
Slaglengte stelaandrijving | 100 mm |
Kabellengte | 1.5 |
Adapter achter | kruisgat voor 12 mm pen |
Adapter voor | metrische M12 binnendraad |
Oriëntatie adapter | Standaard |
Type bediening | EXX + eindslag indicatie-uitgang |