Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-rap L300-FR kabelbindtang T&B voor kabelbinders PA 7,6-9,0mm

  • ERIKS:23591092
  • Fabrikant:5414363098676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,44/ stukexcl. btw

€ 57,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
12 mm
Bandlengte
900 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N