Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Ty-Fast PA6.6 natural 3,3x143mm T&B standaard kabelbinder

  • ERIKS:12439937
  • Fabrikant:5415022140934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Natuurkleur
Breedte band
3.3 mm
Bandlengte
143 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N