Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Tie-wrap 4,6x366 natural Ty-Fast PA6.6 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:12439950
  • Fabrikant:5414363064619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Natuurkleur
Breedte band
4.6 mm
Bandlengte
366 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N