Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Plakzadel met 4 ingangen TC5345A (zelfklevend/schroef) 28,6x28,6mm

  • ERIKS:23590898
  • Fabrikant:5414363058946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,09/ pakexcl. btw

€ 319,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
12 mm
Bandlengte
900 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N