Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder RVS met kogelafsluiting 680x4.6mm

  • ERIKS:12219024
  • Fabrikant:5414363072607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Roestvaststaal A4
Breedte band
4.6 mm
Bandlengte
680 mm
Max. bundeldiameter
200 mm
Treksterkte
440 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja