Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder RVS met kogelafsluiting 200x4.6mm

  • ERIKS:12161323
  • Fabrikant:5414363073895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,73/ stukexcl. btw

€ 3,30incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Roestvaststaal A4
Breedte band
4.6 mm
Bandlengte
200 mm
Max. bundeldiameter
50 mm
Treksterkte
440 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja