Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder montagetang ERG50 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:23591060
  • Fabrikant:5414363170983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,19/ stukexcl. btw

€ 381,38incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
12 mm
Bandlengte
900 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N