Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder montagetang ERG120 Kabelbundelbandje Kabelbinder Ty-Rap

  • ERIKS:23591059
  • Fabrikant:5414363170990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,21/ stukexcl. btw

€ 457,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
12 mm
Bandlengte
900 mm
Max. bundeldiameter
265 mm
Treksterkte
1471 N