Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder metaaldetecteerbaar kunststof blauw 361x4.7mm

  • ERIKS:23591208
  • Fabrikant:5414363176121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Blauw
Breedte band
4.7 mm
Bandlengte
361 mm
Max. bundeldiameter
102 mm
Treksterkte
222 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja