€ 0,35/ stukexcl. btw
€ 0,42incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
6800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THOMAS & BETTS |
Materiaal | Nylon |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Kleur | Blauw |
Breedte band | 4.7 mm |
Bandlengte | 186 mm |
Max. bundeldiameter | 45 mm |
Treksterkte | 222 N |
UV-stabil conform ASTM D6779 | Ja |