€ 0,84/ stukexcl. btw
€ 1,02incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THOMAS & BETTS |
Materiaal | Nylon |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Kleur | Zwart |
Breedte band | 4.8 mm |
Bandlengte | 361 mm |
Max. bundeldiameter | 102 mm |
Treksterkte | 222 N |
UV-stabil conform ASTM D6779 | Ja |