Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder kunststof zwart met RVS sluiting 140x3.6mm

  • ERIKS:23590767
  • Fabrikant:5414363065548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Zwart
Breedte band
3.6 mm
Bandlengte
140 mm
Max. bundeldiameter
35 mm
Treksterkte
178 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja