Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder kunststof rood met RVS sluiting 361x4.8mm

  • ERIKS:23591196
  • Fabrikant:5414363063513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Rood
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
361 mm
Max. bundeldiameter
102 mm
Treksterkte
222 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja