Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder kunststof kleurenmix met RVS sluiting 186x4.8mm

  • ERIKS:11962372
  • Fabrikant:5414363172147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Meerkleurig
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
186 mm
Max. bundeldiameter
48 mm
Treksterkte
222 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja