Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder kunststof groen met RVS sluiting 140x3.6mm

  • ERIKS:23591170
  • Fabrikant:5414363062172
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Groen
Breedte band
3.6 mm
Bandlengte
140 mm
Max. bundeldiameter
35 mm
Treksterkte
178 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja