Eriks
THOMAS & BETTS

THOMAS & BETTS Kabelbinder kunststof geel met RVS sluiting 186x4.8mm

  • ERIKS:23591180
  • Fabrikant:5414363062554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMAS & BETTS
Materiaal
Nylon
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Kleur
Geel
Breedte band
4.8 mm
Bandlengte
186 mm
Max. bundeldiameter
48 mm
Treksterkte
222 N
UV-stabil conform ASTM D6779
Ja