€ 0,32/ stukexcl. btw
€ 0,39incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THOMAS & BETTS |
Materiaal | Nylon |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Kleur | Blauw |
Breedte band | 4.8 mm |
Bandlengte | 186 mm |
Max. bundeldiameter | 48 mm |
Treksterkte | 222 N |
UV-stabil conform ASTM D6779 | Ja |