Eriks
THERMANIT

THERMANIT Nikkel basis tig draad THERMANIT 30/40 E 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575237
Image 1
Nikkel gebaseerde legering, bestand tegen corrosie en natte interkristallijne
corrosie tot 450 ° C (842 ° F). Goede corrosieweerstand,
vooral in reducerende omgeving. Voor het samenvoegen en verhardingen
werken met matching en dergelijke - niet gestabiliseerd en gestabiliseerd -
volledig austenitisch staal / gietstaal kwaliteiten met Mo (en Cu).
Voor het verbinden van genoemde staalsoorten met ongelegeerd / laag-gelegeerd staal.
Opslaan in lijst

€ 125,93/ kilogramexcl. btw

€ 152,38incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
2.4 mm
ISO-norm
SNi 8025
AWS standaard
ER383