Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT JE-308L Si 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575228
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen van AISI 304L en gelijksoortige
CrNi gelegeerde staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 12,68/ kilogramexcl. btw

€ 15,34incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
2.4 mm
ISO-norm
W 19 9 L
AWS standaard
ER 308L
Gewicht
5 kg