Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT JE-308L 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575221
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen van AISI 304L en gelijksoortigeCrNi gelegeerde staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 14,11/ kilogramexcl. btw

€ 17,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1.6 mm
ISO-norm
W 19 9 L
AWS standaard
ER 308L
Gewicht
5 kg