Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT JE-308L 1,00x1.000mm

  • ERIKS:12575219
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen van AISI 304L en gelijksoortigeCrNi gelegeerde staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 27,08/ kilogramexcl. btw

€ 32,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1 mm
ISO-norm
W 19 9 L
AWS standaard
ER 308L
Gewicht
5 kg