Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 25/14 E-309L 3,20x1.000mm

  • ERIKS:12575187
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen; scheurvast door het verhoogdeferrietgehalte in het lasmetaal en geschikt voor het lassen van moeillijk lasbarestaalsoorten en oplassen van RVS geplateerd staal.
Opslaan in lijst

€ 21,52/ kilogramexcl. btw

€ 26,04incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
3.2 mm
ISO-norm
W 23 12 L
AWS standaard
ER 309L
Gewicht
5 kg