Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 25/14 E-309L 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575186
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen; scheurvast door het verhoogdeferrietgehalte in het lasmetaal en geschikt voor het lassen van moeillijk lasbarestaalsoorten en oplassen van RVS geplateerd staal.
Opslaan in lijst

€ 21,73/ kilogramexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
2.4 mm
ISO-norm
W 23 12 L
AWS standaard
ER 309L
Gewicht
5 kg