Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 25/14 E-309L 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575185
Image 1
Roestvast massieve draad voor het TIG lassen; scheurvast door het verhoogdeferrietgehalte in het lasmetaal en geschikt voor het lassen van moeillijk lasbarestaalsoorten en oplassen van RVS geplateerd staal.
Opslaan in lijst

€ 21,91/ kilogramexcl. btw

€ 26,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
2 mm
ISO-norm
W 23 12 L
AWS standaard
ER 309L
Gewicht
5 kg