Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 22/09 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575180
Image 1
Roestvast massieve draad voor het lassen van de zgn. duplex stalen.
Bijzonder goede weerstand tegen spanningscorrosie, spleet- en putcorrosie.
PREN ≥ 35.
Opslaan in lijst

€ 47,26/ kilogramexcl. btw

€ 57,18incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1.6 mm
ISO-norm
W 22 9 3 N L
AWS standaard
ER 2209
Gewicht
20 kg