Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 20/25 Cu 2,00x1.000mm

  • ERIKS:12575177
Image 1
Roestvast massieve draad voor het lassen van tot 5% molybdeenhoudende
staalsoorten zoals 904L (URANUS B6).
Bijzonder goede weerstand tegen interkristallijne en natte corrosie tot 350°C.
Opslaan in lijst

€ 59,47/ kilogramexcl. btw

€ 71,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
2 mm
ISO-norm
W 20 25 5 Cu L
AWS standaard
ER 385
Gewicht
5 kg