Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde tig draad THERMANIT 20/25 Cu 1,60x1.000mm

  • ERIKS:12575176
Image 1
Roestvast massieve draad voor het lassen van tot 5% molybdeenhoudende
staalsoorten zoals 904L (URANUS B6).
Bijzonder goede weerstand tegen interkristallijne en natte corrosie tot 350°C.
Opslaan in lijst

€ 60,65/ kilogramexcl. btw

€ 73,39incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1.6 mm
ISO-norm
W 20 25 5 Cu L
AWS standaard
ER 385
Gewicht
20 kg