Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT H Si 0,80mm

  • ERIKS:12575335
Image 1
Roestvast massieve draad voor het lassen van AISI 321, 347 en gelijksoortige
austenitische CrNi staalsoorten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
0.8 mm
ISO-norm
G 19 9 Nb Si
AWS standaard
ER 347Si
Gewicht
15 kg