Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT GE-316L Si 1,20mm

  • ERIKS:12575333
Image 1
Roestvast massieve draad voor het MIG lassen van AISI 316L en gelijksoortige
austenitische CrNiMo staalsoorten.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1.2 mm
ISO-norm
G 19 12 3 L Si
AWS standaard
ER 316L Si
Gewicht
15 kg