Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT GE-316L Si 1,00mm

  • ERIKS:12575332
Image 1
Roestvast massieve draad voor het MIG lassen van AISI 316L en gelijksoortige
austenitische CrNiMo staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 15,07/ kilogramexcl. btw

€ 18,23incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1 mm
ISO-norm
G 19 12 3 L Si
AWS standaard
ER 316L Si
Gewicht
15 kg