Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT GE-316L Si 0,80mm

  • ERIKS:12575330
Image 1
Roestvast massieve draad voor het MIG lassen van AISI 316L en gelijksoortige
austenitische CrNiMo staalsoorten.
Opslaan in lijst

€ 19,56/ kilogramexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
0.8 mm
ISO-norm
G 19 12 3 L Si
AWS standaard
ER 316L Si
Gewicht
15 kg