Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT 25/14 E-309L Si 1,00mm

  • ERIKS:12575321
Image 1
Roestvast massieve draad voor het MIG lassen; scheurvast door het verhoogde
ferrietgehalte in het lasmetaal en geschikt voor het lassen van moeillijk lasbare
staalsoorten en oplassen van RVS geplateerd staal.
Opslaan in lijst

€ 17,27/ kilogramexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1 mm
ISO-norm
G 23 12 L Si
AWS standaard
ER 309L Si
Gewicht
15 kg