Eriks
THERMANIT

THERMANIT Hooggelegeerde mig draad THERMANIT 22/09 1,00mm

  • ERIKS:12575313
Image 1
Roestvast massieve draad voor het lassen van de zgn. duplex stalen.
Bijzonder goede weerstand tegen spanningscorrosie, spleet- en putcorrosie.
PREN ≥ 35.
Opslaan in lijst

€ 41,19/ kilogramexcl. btw

€ 49,84incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THERMANIT
Diameter
1 mm
ISO-norm
W 22 9 3 N L
AWS standaard
ER 2209
Gewicht
15 kg