€ 20,42/ stukexcl. btw
€ 24,71incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,42 | - |
36+ | € 17,77 | 13.00% |
72+ | € 17,15 | 16.00% |
108+ | € 16,54 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 4289 |
Serie | 4289 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | MOPP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 5 Ncm |
Breeksterkte | 35 % |
Kleur | Geel |